SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X20
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX8X20EFA2-50
Rubix:08219630
Fabrikant:738012T8 20
EAN:4043377242327

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
