SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X20
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF6X20EFA2-70
Rubix:08250798
Fabrikant:008526 20
EAN:4043377011725

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X20
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 47,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
