SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC1,6X12EFA4-50ISO
Rubix:08260861
Fabrikant:47624016 12
EAN:4043377062574
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X12


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM1,6
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
€ 127,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 153,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M1,6