Referenties
Spartex:CHC4X35PF10Z
Rubix:A0923744
Fabrikant:000912.10100.0040.035
EAN:4043952152577


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 BZK CK SCHROEF D912 M4X35
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt cilinderkopschroeven met binnenzeskant Afmeting: M 4 x 35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 415 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 77,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M4