Referenties
Spartex:BHC6X6EF10ISO
Rubix:08120886
Fabrikant:007380.10001.0060.006
EAN:4043952512517

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X6
Binnenzeskantbout 6X6 - SW4 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 218 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
