SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X22

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X22EFA4-70ISO
Rubix:A0826295
Fabrikant:4762410 22
EAN:4043377259394
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X22


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 10X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
53,25 excl. BTW
/ 100 stuks
64,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10