12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M8)10X35
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07111.080.035
Rubix:08130820
EAN:8715492065889

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M8)10X35
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
(M8)10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,3 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | 5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,67 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 120,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm