SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X100PFA4-70ISO
Rubix:08222962
Fabrikant:4762412 100
EAN:4043377063007
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 1,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12