SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X100

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC30X100PF8Z
Spartex:CHC30X100PF8ZISO
Rubix:08115195
Fabrikant:004762.08100.0300.100
EAN:4051426135681
SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X100


Cilinderkopschroef 30X100 staal verzinkt ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM30
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
€ 10,22 excl. BTW
/ stuk
€ 12,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30