Referenties
Spartex:CHC12X170PFA4-70ISO
Rubix:08260919
Fabrikant:4762412 170
EAN:4043377063083


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X170
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X170
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,97 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
170 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12