Referenties
Spartex:CHCRED5X10PF8/100
Rubix:08120614
Fabrikant:007984.08000.9050.010
EAN:4043952546406

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X10
Binnenzeskantbout, lage kop 5X10 - SW3 staal 8.8 DIN 7984 Verpakking =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 258 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5
