SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X65

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X65PFA4-80ISO
Rubix:08260473
Fabrikant:476248012 65
EAN:4043377066572
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X65
brand logo

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X65


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X65
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
53,07 excl. BTW
/ 50 stuks
64,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12