Referenties
Vervangen ref.:CHC6X105PF8Z
Spartex:CHC6X105PF8ZISO
Rubix:0899104826
Fabrikant:004762.08100.0060.105
EAN:4051426132192


Technische samenvatting
| Lengte | 105 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X105
Binnenzeskantbout 6X105 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 105 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 59,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
105 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6