SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X110PFA4-70ISO
Rubix:08223229
Fabrikant:476248 110
EAN:4043377065803
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110
brand logo

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X110
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
0,78 excl. BTW
/ stuk
0,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8