10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X45
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07150.120.045
Rubix:08120929
EAN:8715492069443

Productdetails : 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X45
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,5 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 89,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
45 mm