SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X75

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X75PFA4-70ISO
Rubix:08260917
Fabrikant:4762412 75
EAN:4043377063311
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X75
brand logo

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X75


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X75
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 28,10 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 34,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12