Referenties
Spartex:CHC4X80PFA4-50ISO
Rubix:08260873
Fabrikant:476244 80
EAN:4043377260710


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X80
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 59,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4