12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 M6X8X25

Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07117.060.025
Rubix:08060114
EAN:8715492067005
12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 M6X8X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormISO 7379
Zie alle specificaties

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 M6X8X25


Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht16,71 g
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormISO 7379
Type afdrukbinnenzeskant
Metrische diameterM6
Kwaliteitsklasse12,9
Vorm van de kopcilinderkop
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
63,52 excl. BTW
/ 50 stuks
76,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Lengte

Metrische diameter