SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X35

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X35EFA2-70ISO
Rubix:08224403
Fabrikant:4762214 35
EAN:4043377059185
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X35


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
35,72 excl. BTW
/ 50 stuks
43,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14