SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X45EFA4-70ISO
Rubix:A0635030
Fabrikant:4762414 45
EAN:4043377063458
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X45


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 14X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
74,48 excl. BTW
/ 50 stuks
90,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14