SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X230

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X230PFA2-70ISO
Rubix:08224399
Fabrikant:4762212 230
EAN:4043377058928
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X230

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X230


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 291,20 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 352,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12