SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X75

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X75PFA2-70ISO
Rubix:08224404
Fabrikant:4762214 75
EAN:4043377059260
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X75


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
€ 68,25 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 82,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14