SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X80

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X80PFA4-80ISO
Rubix:A0826215
Fabrikant:47624808 80
EAN:4043377067722
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X80


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
30,94 excl. BTW
/ 50 stuks
37,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8