SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X80

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X80PFA4-70ISO
Rubix:08223248
Fabrikant:4762414 80
EAN:4043377063526
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X80


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 14X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
€ 62,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 75,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14