12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M12)16X90
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07117.120.090
Rubix:08115097
EAN:8715492067296

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M12)16X90
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,15 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 560,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen