SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X95

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X95PFA2-70ISO
Rubix:08219991
Fabrikant:4762214 95
EAN:4043377258458
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X95
brand logo

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X95


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X95
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
86,69 excl. BTW
/ 50 stuks
104,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14