SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X20

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881434
Spartex:CHC12X20EFA2-70ISO
Rubix:08220366
Fabrikant:4762212 20
EAN:4043377058881
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X20


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 0,43 excl. BTW
/ stuk
€ 0,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12