ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07090.060.035
Rubix:08120764
EAN:8715492063083

Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,67 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm