SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X85

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC18X85PFA4-70ISO
Rubix:A0823654
Fabrikant:4762418 85
EAN:4043377259769
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X85

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X85


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 18X85

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad18 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
347,13 excl. BTW
/ 25 stuks
420,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M18