SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X22

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2,5X22EFA4-50ISO
Rubix:A0823650
Fabrikant:4762425 22
EAN:4043377260284
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X22


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
€ 53,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2,5