Referenties
Spartex:VEPAULCHCF9.8X80.12
Rubix:08130778
Fabrikant:007379.12004.0080.080
EAN:4051426717023

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M8)10X80
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Binnenzeskantbout tolerantie F9 8X80 - SW5 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | 5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm
