SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X30/30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2,5X30EFA2-50ISO
Rubix:A0823649
Fabrikant:4762225 30/30
EAN:4043377375261
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X30/30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X30/30


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X30/30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
€ 78,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 94,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2,5