SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X22/22

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCDB8X22EFA2-70ISO
Rubix:A0823415
Fabrikant:4762208 22
EAN:4043377255082
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X22/22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X22/22


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK VERTAND D912/I4762 M8X22/22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
28,40 excl. BTW
/ 200 stuks
34,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8