12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M6)8X20
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07117.060.020
Rubix:08130753
EAN:8715492066992

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M6)8X20
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) h8 ISO ~7379 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,74 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden