SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X40/40

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2,5X40EFA2-50ISO
Rubix:A0823643
Fabrikant:4762225 40/40
EAN:4043377375285
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X40/40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X40/40


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X40/40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
99,50 excl. BTW
/ 500 stuks
120,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2,5