SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X170

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X170PFA2-70ISO
Rubix:0899014497
Fabrikant:4762220 170
EAN:4043377059956
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X170

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X170


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
160,19 excl. BTW
/ 10 stuks
193,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20