SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X12EFA4-80ISO
Rubix:08260451
Fabrikant:47624808 12
EAN:4043377067494
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X12


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
119,90 excl. BTW
/ 500 stuks
145,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8