SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X200

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X200PFA2-70ISO
Rubix:A0823638
Fabrikant:4762220 200
EAN:4043377059987
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X200


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
185,97 excl. BTW
/ 10 stuks
225,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20