SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X30EFA2-70ISO
Rubix:08224421
Fabrikant:4762220 30
EAN:4043377059994
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X30


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
60,10 excl. BTW
/ 25 stuks
72,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20