Referenties
Spartex:CHC5X125PF8ZISO
Rubix:0899116721
Fabrikant:004762.08100.0050.125
EAN:4051426131850


Technische samenvatting
| Lengte | 125 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X125
Binnenzeskantbout 5X125 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,18 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 127,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
125 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5