SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X40

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X40EFA4-80ISO
Rubix:A0694236
Fabrikant:476248024 40
EAN:4043377261410
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X40


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
€ 126,46 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 153,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24