Referenties
Spartex:CHC24X70EFA4-80ISO
Rubix:08260502
Fabrikant:476248024 70
EAN:4043377067012


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X70
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,87 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24