12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M10)12X45
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07111.100.045
Rubix:08115063
EAN:8715492066060

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M10)12X45
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
(M10)12X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm