SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X210

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X210PFA2-70ISO
Rubix:A0823582
Fabrikant:4762224 210
EAN:4043377258847
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X210

Technische samenvatting

Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X210


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X210

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
447,04 excl. BTW
/ 10 stuks
540,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

210 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24