SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2X30PFA2-50ISO
Rubix:0899104671
Fabrikant:476222 30
EAN:4043377258670
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM2
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
182,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
221,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2