SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X70

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881460
Spartex:CHC5X70PFA2-70ISO
Rubix:08220544
Fabrikant:476225 70
EAN:4043377061638
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X70


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5