Referenties
Spartex:CHC4X30PF8ZISO/100
Rubix:08111016
Fabrikant:004762.08100.9040.030
EAN:4051426136268


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X30
Binnenzeskantbout 4X30 staal verzinkt ISO 4762 Invoer = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4