SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC3X25EFA2-50ISO
Rubix:A0552536
Fabrikant:476223 25/25
EAN:4043377341563
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
145,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
175,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3