SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X60PFA4-70ISO
Rubix:08222906
Fabrikant:476245 60
EAN:4043377065377
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 5X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
0,20 excl. BTW
/ stuk
0,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5