Referenties
Vervangen ref.:CHC6X22PF8
Spartex:CHC6X22PF8ISO
Rubix:08120015
Fabrikant:004762.08000.0060.022
EAN:4051426120120


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X22
Binnenzeskantbout 6X22 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6